Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1050007 S5 COP.CURVA PIA. 45 B 400 ZS - 1050007

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1050007 S5 COP.CURVA PIA. 45 B 400 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Breite - 400 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887201197

Artikelnummer

SAT1050007

Herstellernummer

1050007

Hersteller

SAT

Winkel:

45°

Breite:

400 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

422 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Farbe:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Coperchio curva piana metallica con angolo a 45 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 400 mm, altezza 15 mm, ingrombro 457 x 422 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschiantiSecondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.