SATI ITALIA SPA - SAT1050008 S5 COP.CURVA PIA. 45 B 500 ZS - 1050008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Breite - 500 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
8001024420319
Artikelnummer
SAT1050008
Herstellernummer
1050008
Hersteller
SAT
Winkel:
45°
Breite:
500 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
493 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Scharnierend:
nein
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


