SATI ITALIA SPA - SAT1050051 S5 COP.CURVA PIA. 90 B 50 ZS - 1050051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 50 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
8 ST
Produktserien
EAN
8001024417692
Artikelnummer
SAT1050051
Herstellernummer
1050051
Hersteller
SAT
Winkel:
90°
Breite:
50 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
200 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Scharnierend:
nein
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


