SATI ITALIA SPA - SAT1050252 S5 COPER. RIDUZ. C 150X100 ZS - 1050252

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 150 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8001024531336
Artikelnummer
SAT1050252
Herstellernummer
1050252
Hersteller
SAT
Breite (großes Maß):
150 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


