Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1050254 S5 COPER. RIDUZ. C 200X100 ZS - 1050254

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1050254 S5 COPER. RIDUZ. C 200X100 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887054946

Artikelnummer

SAT1050254

Herstellernummer

1050254

Hersteller

SAT

Breite (großes Maß):

200 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Coperchio raccordo metallico di riduzione centrale. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base misura grande 200 mm, base misura piccola 100 mm, altezza 15 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.