SATI ITALIA SPA - SAT1050261 S5 COPER. RIDUZ. C 500X300 ZS - 1050261

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 500 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001024538397
Artikelnummer
SAT1050261
Herstellernummer
1050261
Hersteller
SAT
Breite (großes Maß):
500 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


