Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1050310 S5 COPER. RIDUZ. DX 300X200 ZS - 1050310

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1050310 S5 COPER. RIDUZ. DX 300X200 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 4 ST

EAN

8001024420425

Artikelnummer

SAT1050310

Herstellernummer

1050310

Hersteller

SAT

Breite (großes Maß):

300 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Coperchio raccordo metallico di riduzione a destra. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base misura grande 300 mm, base misura piccola 200 mm, altezza 15 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.