Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1050352 S5 COPER. RIDUZ. SX 150X80 ZS - 1050352

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1050352 S5 COPER. RIDUZ. SX 150X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Breite (kleines Maß) - 80 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021102928

Artikelnummer

SAT1050352

Herstellernummer

1050352

Hersteller

SAT

Breite (großes Maß):

150 mm

Breite (kleines Maß):

80 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Coperchio raccordo metallico di riduzione a sinistra. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base misura grande 150 mm, base misura piccola 80 mm, altezza 15 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continuasui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria BassaTensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.