Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1050501 S5 COP.CURVA DIS.45 B 50X50ZS - 1050501

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1050501 S5 COP.CURVA DIS.45 B 50X50ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Breite - 50 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024656145

Artikelnummer

SAT1050501

Herstellernummer

1050501

Hersteller

SAT

Winkel:

45°

Breite:

50 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Farbe:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Coperchio curva in discesa metallica con angolo a 45 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 50 mm, altezza 15 mm. Adatto per curva in discesa a 45 gradi base 50 mm, altezza 50 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.