SATI ITALIA SPA - SAT1060008 S5 CAN.INC. IP20 M3- 500X50 ZS - 1060008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 500 mm
Höhe - 50 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
EAN
7449077052391
Artikelnummer
SAT1060008
Herstellernummer
1060008
Hersteller
SAT
Werkstoff:
Stahl
Breite:
500 mm
Höhe:
50 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1.1 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
24500 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
sonstige
Mit Oberteil:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Arbeitslänge:
2970 mm
Gewicht:
7.98 kg/m
Art des Verbinders:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


