SATI ITALIA SPA - SAT1061003 S5 CAN.INC. IP40 M3- 100X50 ZS - 1061003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 100 mm
Höhe - 50 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
EAN
7449075587109
Artikelnummer
SAT1061003
Herstellernummer
1061003
Hersteller
SAT
Werkstoff:
Stahl
Breite:
100 mm
Höhe:
50 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.6 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
4900 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
sonstige
Mit Oberteil:
ja
Montagelochung im Boden:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Arbeitslänge:
2970 mm
Gewicht:
1.81 kg/m
Art des Verbinders:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


