SATI ITALIA SPA - SAT1120001 S5 ELE.RET.CHIU.MT3 - 50X50 VB - 1120001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Länge - 3000 mm
Packung
1 M
EAN
8001024295061
Artikelnummer
SAT1120001
Herstellernummer
1120001
Hersteller
SAT
Werkstoff:
Stahl
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.6 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
2500 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
blau
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
5015
Arbeitslänge:
2970 mm
Gewicht:
0.9 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Art des Verbinders:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Mögliche Stützabstände:
0.5...3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
700 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
400 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
200 N/m


