SATI ITALIA SPA - SAT1120206 S5 ELE.RET.CHIU.M 3 -400X80 VB - 1120206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 400 mm
Höhe - 80 mm
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
EAN
8001024341744
Artikelnummer
SAT1120206
Herstellernummer
1120206
Hersteller
SAT
Werkstoff:
Stahl
Breite:
400 mm
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1.1 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
31500 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
blau
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
5015
Arbeitslänge:
2970 mm
Gewicht:
5.033 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Art des Verbinders:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Mögliche Stützabstände:
0.5...3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
950 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
600 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
350 N/m



