SATI ITALIA SPA - SAT1130008 S5 COP.RETTILINEI M 3 B 500 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Packung
6 M
EAN
8013768868869
Artikelnummer
SAT1130008
Herstellernummer
1130008
Hersteller
SAT
Oberteilbreite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Farbe:
blau
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


