SATI ITALIA SPA - SAT1140453 S5 DERIVAZ. LAT. DL 100X50 VB - 1140453

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 100 mm
Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 150 mm
Farbe - blau
Packung
6 ST
EAN
7449075950293
Artikelnummer
SAT1140453
Herstellernummer
1140453
Hersteller
SAT
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
100 mm
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
150 mm
Farbe:
blau
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


