SATI ITALIA SPA - SAT1140654 S5 DERIVAZ. CROCE 200X80 VB - 1140654

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Innenradius - 120 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Werkstoff - Stahl
Packung
6 ST
EAN
7449078507869
Artikelnummer
SAT1140654
Herstellernummer
1140654
Hersteller
SAT
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Innenradius:
120 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
blau
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


