Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1141033 S5 RIDUZ.C 200 - 150 H 100 VB - 1141033

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1141033 S5 RIDUZ.C 200 - 150 H 100 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

7449076832260

Artikelnummer

SAT1141033

Herstellernummer

1141033

Hersteller

SAT

S5 Raccordo metallico di riduzione centrale. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base misura grande 200 mm, base misura piccola 150 mm, altezza 100 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.