SATI ITALIA SPA - SAT1143103 S5 TESTATA CHIUS. 100X50 VB - 1143103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Farbe - blau
Packung
4 ST
EAN
7449079205290
Artikelnummer
SAT1143103
Herstellernummer
1143103
Hersteller
SAT
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Farbe:
blau
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


