SATI ITALIA SPA - SAT1143503 S5 GIUNTO SNODO VERT. H 80 VB - 1143503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Gelenkverbinder vertikal - ja
Werkstoff - Stahl
Packung
25 ST
EAN
7449078644915
Artikelnummer
SAT1143503
Herstellernummer
1143503
Hersteller
SAT
Ausführung:
Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Gelenkverbinder vertikal:
ja
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...600 mm
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Farbe:
sonstige
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
200 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
80...80 mm


