Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1150153 S5 COP.DERIV.LATERALE B 100 VB - 1150153

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1150153 S5 COP.DERIV.LATERALE B 100 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Oberflächenschutz - mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021938084

Artikelnummer

SAT1150153

Herstellernummer

1150153

Hersteller

SAT

Breite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

blau

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Coperchio derivazione laterale piana metallica a T. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 100 mm, altezza 15 mm, ingrombro 400 x 150 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschiantiSecondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.