SATI ITALIA SPA - SAT1150155 S5 COP.DERIV.LATERALE B 200 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8001024700251
Artikelnummer
SAT1150155
Herstellernummer
1150155
Hersteller
SAT
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
blau
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


