SATI ITALIA SPA - SAT1150157 S5 COP.DERIV.LATERALE B 400 VB - 1150157

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8001021299208
Artikelnummer
SAT1150157
Herstellernummer
1150157
Hersteller
SAT
Breite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
blau
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


