Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1210205 S5 ELE.RET.FOR.M 3 - 300X80 VG - 1210205

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1210205 S5 ELE.RET.FOR.M 3 - 300X80 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 M

EAN

8001022640061

Artikelnummer

SAT1210205

Herstellernummer

1210205

Hersteller

SAT

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

80 mm

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

0.9 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

23600 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

grau

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Arbeitslänge:

2970 mm

Gewicht:

3.267 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Art des Verbinders:

geschraubt

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Mögliche Stützabstände:

0.5...3 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

1000 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

750 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

500 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

300 N/m

S5 Passerella portacavi metallica con giunto ad incastro. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Elemento rettilineo forato: lunghezza 3000 mm, base 300 mm, altezza 80 mm. Fornita di base con asole da 7x25 mm interasse 50 mm; bordi con asole da 7x10 mm interasse 100 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP20 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.