SATI ITALIA SPA - SAT1220404 S5 ELE.RET.CHI.M 3 -300X100 VG - 1220404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 300 mm
Höhe - 100 mm
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
EAN
8001021386380
Artikelnummer
SAT1220404
Herstellernummer
1220404
Hersteller
SAT
Werkstoff:
Stahl
Breite:
300 mm
Höhe:
100 mm
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.9 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
29600 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
grau
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Arbeitslänge:
2970 mm
Gewicht:
4.133 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Art des Verbinders:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Mögliche Stützabstände:
0.5...3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1150 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
800 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
550 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
350 N/m


