SATI ITALIA SPA - SAT1230001 S5 COP.RETTILINEI M 3 B 50 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 500 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Packung
3 M
EAN
8001021087737
Artikelnummer
SAT1230001
Herstellernummer
1230001
Hersteller
SAT
Oberteilbreite:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
500 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Farbe:
grau
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Einsatztemperatur:
-15...60 °C