SATI ITALIA SPA - SAT1230003 S5 COP.RETTILINEI M 3 B 100 VG - 1230003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Packung
1 M
EAN
8001022640092
Artikelnummer
SAT1230003
Herstellernummer
1230003
Hersteller
SAT
Oberteilbreite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Farbe:
grau
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


