Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1230006 S5 COP.RETTILINEI M 3 B 300 VG - 1230006

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1230006 S5 COP.RETTILINEI M 3 B 300 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Packung

  • 1 M

EAN

8001022640078

Artikelnummer

SAT1230006

Herstellernummer

1230006

Hersteller

SAT

Oberteilbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Farbe:

grau

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Coperchio metallico con coprigiunto. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 300 mm, altezza 15 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento rettilineo. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschiantiSecondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.