SATI ITALIA SPA - SAT1240203 S5 CURVA PIANA 90 150X80 VG - 1240203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8032887020859
Artikelnummer
SAT1240203
Herstellernummer
1240203
Hersteller
SAT
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Innenradius:
120 mm
Farbe:
grau
Bogenausführung:
glatter Bogen
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


