SATI ITALIA SPA - SAT1240353 S5 DERIVAZ. PIANA T 150X80 VG - 1240353

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Innenradius - 120 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8001022057517
Artikelnummer
SAT1240353
Herstellernummer
1240353
Hersteller
SAT
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Innenradius:
120 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
grau
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
RAL-Nummer:
7035
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


