Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1240451 S5 DERIVAZ. LAT. DL 50X50 VG - 1240451

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1240451 S5 DERIVAZ. LAT. DL 50X50 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 50 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 150 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 6 ST

EAN

7449078023628

Artikelnummer

SAT1240451

Herstellernummer

1240451

Hersteller

SAT

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

50 mm

Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

150 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

RAL-Nummer:

7035

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Derivazione laterale piana metallica a T. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 50 mm, altezza 50 mm, ingrombro 350 x 150 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.