SATI ITALIA SPA - SAT1240455 S5 DERIVAZ. LAT. DL 200X50 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
6 ST
EAN
8001024091687
Artikelnummer
SAT1240455
Herstellernummer
1240455
Hersteller
SAT
S5 Derivazione laterale piana metallica a T. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 200 mm, altezza 50 mm, ingrombro 500 x 150 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.


