SATI ITALIA SPA - SAT1240505 S5 DERIVAZ. LAT. DL 300X80 VG - 1240505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 150 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8001021273833
Artikelnummer
SAT1240505
Herstellernummer
1240505
Hersteller
SAT
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
150 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
RAL-Nummer:
7035
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


