SATI ITALIA SPA - SAT1240554 S5 DERIVAZ. LAT. DL 300X100 VG - 1240554

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 150 mm
Farbe - grau
Packung
6 ST
EAN
7449078023666
Artikelnummer
SAT1240554
Herstellernummer
1240554
Hersteller
SAT
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
150 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
RAL-Nummer:
7035
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


