Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1240601 S5 DERIVAZ. CROCE 50X50 VG - 1240601

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1240601 S5 DERIVAZ. CROCE 50X50 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Kabelrinnenbreite - 50 mm

  • Innenradius - 120 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 6 ST

EAN

7449078023673

Artikelnummer

SAT1240601

Herstellernummer

1240601

Hersteller

SAT

Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Kabelrinnenbreite:

50 mm

Innenradius:

120 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Derivazione piana metallica a incrocio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 50 mm, altezza 50 mm, ingrombro 350 x 350 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - ConformeNorma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.