SATI ITALIA SPA - SAT1240705 S5 DERIVAZ. CROCE 400X100 VG - 1240705

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Innenradius - 120 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
EAN
7449072665237
Artikelnummer
SAT1240705
Herstellernummer
1240705
Hersteller
SAT
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Innenradius:
120 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


