SATI ITALIA SPA - SAT1241002 S5 RIDUZ. C 150 -100 H 80 VG - 1241002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 150 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Breite (kleines Maß) - 80 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8001022074538
Artikelnummer
SAT1241002
Herstellernummer
1241002
Hersteller
SAT
Breite (großes Maß):
150 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Breite (kleines Maß):
80 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


