Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1241063 S5 RIDUZ. DX 500-400 H 80 VG - 1241063

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1241063 S5 RIDUZ. DX 500-400 H 80 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Breite (kleines Maß) - 400 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024481099

Artikelnummer

SAT1241063

Herstellernummer

1241063

Hersteller

SAT

Breite (großes Maß):

500 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Breite (kleines Maß):

400 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Raccordo metallico di riduzione a destra. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base misura grande 500 mm, base misura piccola 400 mm, altezza 80 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10- Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.