Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1241111 S5 RIDUZ. SX 400-300 H 80 VG - 1241111

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1241111 S5 RIDUZ. SX 400-300 H 80 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024480917

Artikelnummer

SAT1241111

Herstellernummer

1241111

Hersteller

SAT

Breite (großes Maß):

400 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Raccordo metallico di riduzione a sinistra. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base misura grande 400 mm, base misura piccola 300 mm, altezza80 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.