SATI ITALIA SPA - SAT1241113 S5 RIDUZ. SX 500-400 H 80 VG - 1241113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 500 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Breite (kleines Maß) - 400 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8001024481082
Artikelnummer
SAT1241113
Herstellernummer
1241113
Hersteller
SAT
Breite (großes Maß):
500 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Breite (kleines Maß):
400 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


