SATI ITALIA SPA - SAT1241202 S5 CURVA SALITA 45 100X80 VG - 1241202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 45°
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8032887005016
Artikelnummer
SAT1241202
Herstellernummer
1241202
Hersteller
SAT
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
45°
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Innenradius:
120 mm
Farbe:
grau
Bogenausführung:
glatter Bogen
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


