Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1241354 S5 CURVA SALITA 90 200X80 VG - 1241354

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1241354 S5 CURVA SALITA 90 200X80 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887004576

Artikelnummer

SAT1241354

Herstellernummer

1241354

Hersteller

SAT

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Innenradius:

120 mm

Farbe:

grau

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Curva in salita metallica con angolo a 90 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 200 mm, altezza 80 mm, ingrombro 230 x 230 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.