Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1242205 S5 CURVA SAL.SG. DX 200X80 VG - 1242205

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1242205 S5 CURVA SAL.SG. DX 200X80 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024665994

Artikelnummer

SAT1242205

Herstellernummer

1242205

Hersteller

SAT

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

ja

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Innenradius:

120 mm

Farbe:

grau

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Curva in salita metallica sgemba destra con inversione di piano. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 200 mm, altezza 80 mm, ingrombro 346x 336 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.