Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1242207 S5 CURVA SAL.SG. DX 400X80 VG - 1242207

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1242207 S5 CURVA SAL.SG. DX 400X80 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076306372

Artikelnummer

SAT1242207

Herstellernummer

1242207

Hersteller

SAT

S5 Curva in salita metallica sgemba destra con inversione di piano. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 400 mm, altezza 80 mm, ingrombro 546x 536 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.