SATI ITALIA SPA - SAT1242455 S5 DERIV. T IN DISC. 200X80 VG - 1242455

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück vertikal fallend längs
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Innenradius - 120 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8001024181425
Artikelnummer
SAT1242455
Herstellernummer
1242455
Hersteller
SAT
Bauform:
T-Stück vertikal fallend längs
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Innenradius:
120 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
grau
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
RAL-Nummer:
7035
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


