SATI ITALIA SPA - SAT1242553 S5 DERIV.T DISC.SGH. 100X80 VG - 1242553

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 100 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 100 mm
Höhe der Seitenwand - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8001022682542
Artikelnummer
SAT1242553
Herstellernummer
1242553
Hersteller
SAT
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
100 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
100 mm
Höhe der Seitenwand:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
7035
S5 Derivazione in discesa metallica a T con inversione di piano e completa di coperchio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 100 mm, altezza80 mm, ingrombro 396 x 236 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.


