Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1242805 S5 DERIV. T SAL.SGH. 200X80 VG - 1242805

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1242805 S5 DERIV. T SAL.SGH. 200X80 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 200 mm

  • Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 200 mm

  • Höhe der Seitenwand - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022099715

Artikelnummer

SAT1242805

Herstellernummer

1242805

Hersteller

SAT

Rinnenbreite in horizontaler Richtung:

200 mm

Rinnenbreite in vertikaler Richtung:

200 mm

Höhe der Seitenwand:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

RAL-Nummer:

7035

S5 Derivazione in salita metallica a T con inversione di piano. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 200 mm, altezza 80 mm, ingrombro 496 x 336 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria BassaTensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.