SATI ITALIA SPA - SAT1243101 S5 TESTATA CHIUS. 50X50 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 50 mm
Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8001022992221
Artikelnummer
SAT1243101
Herstellernummer
1243101
Hersteller
SAT
Kabelrinnenbreite:
50 mm
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
7035
Einsatztemperatur:
-15...60 °C