SATI ITALIA SPA - SAT1243103 S5 TESTATA CHIUS. 100X50 VG - 1243103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Farbe - grau
Packung
4 ST
EAN
7449075637804
Artikelnummer
SAT1243103
Herstellernummer
1243103
Hersteller
SAT
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
7035
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


