Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1243157 S5 TESTATA CHIUS. 500X80 VG - 1243157

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1243157 S5 TESTATA CHIUS. 500X80 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076056369

Artikelnummer

SAT1243157

Herstellernummer

1243157

Hersteller

SAT

S5 Testata di chiusura metallica. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 503 mm, altezza 85 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.