SATI ITALIA SPA - SAT1243202 S5 TESTATA CHIUS. 150X100 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Farbe - grau
Packung
4 ST
EAN
7449077916532
Artikelnummer
SAT1243202
Herstellernummer
1243202
Hersteller
SAT
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
7035
Einsatztemperatur:
-15...60 °C